{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 0,8 t | |
Binnen-⌀ ring A | 25 mm | |
Buiten-⌀ ring B | 45 mm | |
Kraag-⌀ oplegvlak C | 25 mm | |
Maat D | 10 mm | |
Draadlengte moer E | 10 mm | |
Totale hoogte F | 45 mm | |
Schroefdraad-⌀ | M8 | |
Draadlengte | 13 mm | |
Gewicht | 0,09 kg | |
Producttype | Ringschroef |
Artikelnummer | 086472 M8 | |
EAN/GTIN | 2050001758002 |