{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 12 t | |
Binnen-⌀ ring A | 60 mm | |
Buiten-⌀ ring B | 108 mm | |
Kraag-⌀ oplegvlak C | 65 mm | |
Maat D | 24 mm | |
Draadlengte moer E | 24 mm | |
Totale hoogte F | 109 mm | |
Schroefdraad-⌀ | M30 | |
Draadlengte | 45 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Producttype | Ringschroef |
Artikelnummer | 086472 M30 | |
EAN/GTIN | 2050001741806 |