{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 32 t | |
Binnen-⌀ ring A | 90 mm | |
Buiten-⌀ ring B | 166 mm | |
Kraag-⌀ oplegvlak C | 100 mm | |
Maat D | 38 mm | |
Draadlengte moer E | 35 mm | |
Totale hoogte F | 168 mm | |
Schroefdraad-⌀ | M48 | |
Draadlengte | 68 mm | |
Gewicht | 6,2 kg | |
Producttype | Ringschroef |
Artikelnummer | 086472 M48 | |
EAN/GTIN | 2050001758057 |