Oogbout, Schroefdraad-⌀: M36

Artikelnummer: 086472 M36
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draagvermogen WLL SF 4:1 16 t
Binnen-⌀ ring A 70 mm
Buiten-⌀ ring B 126 mm
Kraag-⌀ oplegvlak C 75 mm
Maat D 28 mm
Draadlengte moer E 26 mm
Totale hoogte F 128 mm
Schroefdraad-⌀ M36
Draadlengte 54 mm
Gewicht 2,15 kg
Producttype Ringschroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086472 M36
EAN/GTIN 2050001757937

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

Tip:

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!
SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.