{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 1,6 t | |
Binnen-⌀ ring A | 35 mm | |
Buiten-⌀ ring B | 63 mm | |
Kraag-⌀ oplegvlak C | 35 mm | |
Maat D | 14 mm | |
Draadlengte moer E | 14 mm | |
Totale hoogte F | 62 mm | |
Schroefdraad-⌀ | M12 | |
Draadlengte | 21 mm | |
Gewicht | 0,27 kg | |
Producttype | Ringschroef |
Artikelnummer | 086472 M12 | |
EAN/GTIN | 2050001741769 |