{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 24 t | |
Binnen-⌀ ring A | 80 mm | |
Buiten-⌀ ring B | 144 mm | |
Kraag-⌀ oplegvlak C | 85 mm | |
Maat D | 32 mm | |
Draadlengte moer E | 30 mm | |
Totale hoogte F | 147 mm | |
Schroefdraad-⌀ | M42 | |
Draadlengte | 63 mm | |
Gewicht | 4,15 kg | |
Producttype | Ringschroef |
Artikelnummer | 086472 M42 | |
EAN/GTIN | 2050001757920 |