{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen WLL SF 4:1 | 8 t | |
Binnen-⌀ ring A | 50 mm | |
Buiten-⌀ ring B | 90 mm | |
Kraag-⌀ oplegvlak C | 50 mm | |
Maat D | 20 mm | |
Draadlengte moer E | 20 mm | |
Totale hoogte F | 90 mm | |
Schroefdraad-⌀ | M24 | |
Draadlengte | 36 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Producttype | Ringschroef |
Artikelnummer | 086472 M24 | |
EAN/GTIN | 2050001741790 |