{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Llama | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540220 H0820 | |
EAN / GTIN | 4062406586645 | |
Número del fabricante | 540220 H0820 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master Uni – medio H0820
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 64.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
US $ 45.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 78.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Llama | Llama | Llama |
Longitud total | 60 | 64 | 60 |
⌀ del cabezal | 8 | 8 | 8 |
Material de corte | MD | MD | MD TiAlN |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Uni | Dentado Z7 | GARANT Master Uni |
Longitud de cabeza | 20 | 19 | 20 |