{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Arco en punta | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 30 mm | |
Longitud total | 70 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540220 G1630 | |
EAN / GTIN | 4062406586492 | |
Número del fabricante | 540220 G1630 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master Uni – medio, MD, Tipo: G1630
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 93.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
US $ 64.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 112.98
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en punta | Arco de punta | Arco en punta |
Longitud total | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
⌀ del cabezal | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Grado de finura de dentado | medio | medio | medio |
Tipo de dentado | Dentado desigual | con dentado cruzado | Dentado desigual |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Longitud de cabeza | 30 mm | 30 mm | 30 mm |