{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrico | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540220 C1625 | |
EAN / GTIN | 4062406586409 | |
Número del fabricante | 540220 C1625 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master Uni – medio C1625
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 96.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 95.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 116.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
192 piezas en stock
US $ 95.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Esferocilíndrico | Esferocilíndrica (WRC) | Esferocilíndrico | Esferocilíndrico |
Longitud total | 65 | 65 | 65 | 65 |
⌀ del cabezal | 16 | 16 | 16 | 16 |
Grado de finura de dentado | medio | muy grueso (NE / AL) | medio | muy basto |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Uni | Dentado Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Longitud de cabeza | 25 | 25 | 25 | 25 |