{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Gota | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540220 E1220 | |
EAN / GTIN | 4062406586638 | |
Número del fabricante | 540220 E1220 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master Uni – medio E1220
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 68.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 90.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
US $ 46.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
US $ 82.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 90.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Gota | Gota | Gota | Gota | Gota |
Longitud total | 60 | 220 | 60 | 60 | 220 |
⌀ del cabezal | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD TiAlN | HM |
Serie | GARANT Master Uni | Dentado Z7 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |