{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 30 mm | |
Longitud total | 70 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540220 F1630 | |
EAN / GTIN | 4062406586546 | |
Número del fabricante | 540220 F1630 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master Uni – medio F1630
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 99.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 91.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
US $ 64.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 118.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en redonda | Arco en redonda | Arco en redonda | Arco en redonda |
Longitud total | 70 | 70 | 75 | 70 |
⌀ del cabezal | 16 | 16 | 16 | 16 |
Grado de finura de dentado | medio | muy grueso (NE / AL) | medio | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 30 | 30 | 30 | 30 |