{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540220 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4062406586324 | |
Número del fabricante | 540220 AS0820 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master Uni – medio, MD, Tipo: AS0820
a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 49.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
US $ 50.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 50.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
155 piezas en stock
US $ 34.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 59.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm |
⌀ del cabezal | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | MD | MD TiAlN |
Grado de finura de dentado | medio | fino | basto | medio | medio |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Dentado Z5 | Dentado Z1 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni |
Longitud de cabeza | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |