{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 10 mm | |
Longitud total | 51 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540220 D1210 | |
EAN / GTIN | 4062406586447 | |
Número del fabricante | 540220 D1210 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango GARANT Master Uni – medio D1210
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 48.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
86 piezas en stock
US $ 49.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 50.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola | Bola |
Longitud total | 51 | 51 | 51 |
⌀ del cabezal | 12 | 12 | 12 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Grado de finura de dentado | medio | fino | muy grueso (NE / AL) |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 10 | 10 | 10 |