Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 8,5

Número de artículo: 114150 8,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 15.49 / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 12.91 / Unidad
a petición
En stock Available in 9-12 working days
9,079 piezas en stock 9,079 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 8.5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 62.3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 75 mm
Longitud total L 117 mm
⌀ de mango Ds 8.5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.1 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114150 8,5
EAN / GTIN 4045197013330
Número del fabricante 114150 8,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: broca espiral con alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso.
A partir de ⌀ 2,4 mm, vaporizados.
Con afilado forma C a partir de tamaño 4 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Tam. 16 − 20: Brocas con ⌀ de vástago 16 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm o pulgadas): 8,5

Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 8,5

a petición
En stock Available in 9-12 working days
9,079 piezas en stock 9,079 pieces available in 9-12 working days
desde 1  Unidades
US $ 15.49
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
US $ 12.91
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
4,146 piezas en stock 4,146 pieces available in 9-12 working days
US $ 2.49
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
3,474 piezas en stock 3,474 pieces available in 9-12 working days
US $ 4.48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
6,608 piezas en stock 6,608 pieces available in 9-12 working days
US $ 10.48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
7,126 piezas en stock 7,126 pieces available in 9-12 working days
US $ 6.29
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
195 piezas en stock 195 pieces available in 9-12 working days
desde 1  Unidades
US $ 14.79
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
US $ 12.32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2 2
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento TiN Sin revestimiento Sin revestimiento
Longitud total L 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm
⌀ nominal DC 8.5 mm 8.5 mm 8.5 mm 8.5 mm 8.5 mm 8.5 mm
Mango Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango con tres superficies de apriete
Ángulo de punta 118 grados 118 grados 118 grados 118 grados 118 grados 118 grados
Longitud de la ranura de viruta Lc 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra