{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 25 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.5 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115120 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024398 | |
Número del fabricante | 115120 1-13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de brocas espirales HSS n.º 114150 con caja 1-13
a petición
En stock
511 piezas en stock
US $ 325.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
963 piezas en stock
US $ 154.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de brocas | 25 | 25 |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.5 | 0.5 |
anillo de color | sin | sin |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 | 118 |
Tipo | N | N |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |