{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10.3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71.6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10.3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 10,3 | |
EAN / GTIN | 4045197013521 | |
Número del fabricante | 114150 10,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N 10,3
a petición
En stock
264 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 31.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 26.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
177 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 50.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 41.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
546 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 15.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 12.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | verde | sin |
Longitud total L | 133 | 89 | 133 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 | 43 | 87 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71.6 | 27.6 | 71.6 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |