{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a | 13.1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 81.4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
⌀ de mango Ds | 12.7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 33/64 | |
EAN / GTIN | 4045197364500 | |
Número del fabricante | 114150 33/64 |