{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 66.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9.5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197013446 | |
Número del fabricante | 114150 9,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 9,5
a petición
En stock
1,950 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 19.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 16.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,328 piezas en stock
US $ 3.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,031 piezas en stock
US $ 5.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,858 piezas en stock
US $ 12.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
928 piezas en stock
US $ 7.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
260 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 16.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 13.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ nominal DC | 9.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm | 9.5 mm |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 66.8 mm | 66.8 mm | 66.8 mm | 66.8 mm | 66.8 mm | 66.8 mm |