{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67.5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 9 | |
EAN / GTIN | 4045197013385 | |
Número del fabricante | 114150 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 9
a petición
En stock
2,766 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 16.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 13.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,989 piezas en stock
US $ 2.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,255 piezas en stock
US $ 4.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4,262 piezas en stock
US $ 6.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 125 | 125 | 125 | 125 |
⌀ nominal DC | 9 | 9 | 9 | 9 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 | 81 | 81 | 81 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |