Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 3,2

Número de artículo: 114150 3,2
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 4.24 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 3.53 / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3.2 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 31.2 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 36 mm
Longitud total L 65 mm
⌀ de mango Ds 3.2 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 114150 3,2
Copiar
EAN / GTIN 4045197012760
Copiar
Número del fabricante 114150 3,2
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
45
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
50
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
40
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
30
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
25
Acero < 1100 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
10
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
8
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
25
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
80
Aceite
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: broca espiral con alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso.
A partir de ⌀ 2,4 mm, vaporizados.
Con afilado forma C a partir de tamaño 4 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Tam. 16 − 20: Brocas con ⌀ de vástago 16 mm.