Easyfix plastikinė bazinė plokštė 1

Prekės Nr.: 955820 1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,60 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    2,17 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 372 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1
Serija Easyfix
Aukštis 67 mm
Plotis 29 mm
Gylis 11 mm
Produkto rūšis Pagrindo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955820 1
EAN / GTIN 4062406197940
Gamintojo numeris 955820 1

Aprašymas

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį