Plastikinė dėžė su 3 skyreliais, Plotis: 73mm

Prekės Nr.: 955785 73
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 267 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 110 mm
Plotis 73 mm
Gylis 73 mm
Naud. aukštis 73 mm
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955785 73
EAN / GTIN 4062406206437
Gamintojo numeris 955785 73

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė dėžė patogiam replių, žirklių, rašiklių ir pjoviklių laikymui. 2 maži skyreliai ir 1 didelis skyrius.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį