Easyfix plastikinis įrankio laikiklis, žemas 147 mm

Prekės Nr.: 955780 147
reikia užklausti
Yra sandėlyje
500 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Easyfix
    Aukštis 76 mm
    Plotis 147 mm
    Gylis 100 mm
    Naud. aukštis 38 mm
    Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 955780 147
    EAN / GTIN 4062406197889
    Gamintojo numeris 955780 147

    Aprašymas

    Modelis:

    Žema plastikinė dėžutė smulkių detalių laikymui.
    Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

    Tinka:

    Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

    Tiekiama:

    Tinkamos pagrindo plokštės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį