Easyfix įrankių laikiklis 45° 30 mm

Prekės Nr.: 955505 30

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,41 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    2,84 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 548 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Easyfix
    Naudingasis gylis 30 mm
    Plieninės vielos ⌀ 4 mm
    Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
    Vielos medžiaga Plienas
    Pagrindo plokštės rūšis paprastas
    Kablio forma Atskiras kablys 45°
    Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 955505 30
    EAN / GTIN 4062406194857
    Gamintojo numeris 955505 30

    Aprašymas

    Modelis:

    Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

    Tinka:

    Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.