Įrankių fiksatorius, Gnybto ⌀: 6mm

Prekės Nr.: 955655 6
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,70 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    3,92 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
977 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gnybto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gnybto ⌀ 6 mm
Kiekvienos pagrindo plokštės gnybtų skaičius 1
Fiksavimo ⌀ ribos 6 mm - 10 mm
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955655 6
EAN / GTIN 4062406197056
Gamintojo numeris 955655 6

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Pastaba:

Galima pakabinti be bazinės plokštės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį