GARANT easyFix plastikinė pagrindo plokštė, Tipas: 2

Prekės Nr.: 955820 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,60 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    3,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 070 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 2
Aukštis 67 mm
Plotis 66 mm
Gylis 11 mm
Produkto rūšis Pagrindo plokštė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955820 2
EAN / GTIN 4062406197995
Gamintojo numeris 955820 2
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį