Easyfix atsuktuvų laikiklis 3

Prekės Nr.: 955670 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 793 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Atstumas tarp laikiklių (nuo vidurio iki vidurio) 21 mm
Atviros kiaurymės ⌀ 6 mm
Makšties laiptuotos kiaurymės ⌀ (maks. rankenos ⌀) 18
Laikiklių skaičius 3
atsuktuvams, kurių dyd. 0 − 1
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Kablio medžiaga Iš plastiko
Pagrindo plokštės rūšis dvigubas
Produkto rūšis Atsuktuvų laikikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955670 3
EAN / GTIN 4062406197513
Gamintojo numeris 955670 3

Aprašymas

Modelis:

Apžvalgus ir saugus atsuktuvų laikymas. Lengva išimti ir vėl įkabinti į paliktas vietas.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos pagrindo plokštės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį