Easyfix laikiklis šlifavimo medžiagos rulonų vyniotuvui 5

Prekės Nr.: 955798 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Aukštis 185 mm
Plotis 304 mm
Gylis 217 mm
Naudingas plotis 278 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Rulonų laikikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955798 5
EAN / GTIN 4062406573584
Gamintojo numeris 955798 5

Aprašymas

Modelis:

Kabelių ritės laikiklis iš plastiko su aliumininiu įdėklu (dyd. 3 ir 5), vielos laikiklis ⌀ 6 mm. Vielos laikiklį galima sureguliuoti taip, kad pavyktų pritvirtinti skirtingas to paties dydžio ritinėlių dėžutes.
Mažiausios dėžutės matmenys: 205 × 205 mm, didžiausios dėžutės matmenys: 312 × 312 mm. (bazinis dėžių dydis: GARANT / VSM ritinėliai, 56 mm pločio).
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.
Tinka 5 ekonomiškiems ritiniams.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį