Easyfix laikiklis šlifavimo medžiagos rulonų vyniotuvui 1

Prekės Nr.: 955798 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Easyfix
    Aukštis 185 mm
    Plotis 82 mm
    Gylis 217 mm
    Naudingas plotis 56 mm
    Plieninės vielos ⌀ 6 mm
    Produkto rūšis Rulonų laikikliai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 955798 1
    EAN / GTIN 4062406573560
    Gamintojo numeris 955798 1

    Aprašymas

    Modelis:

    Kabelių ritės laikiklis iš plastiko su aliumininiu įdėklu (dyd. 3 ir 5), vielos laikiklis ⌀ 6 mm. Vielos laikiklį galima sureguliuoti taip, kad pavyktų pritvirtinti skirtingas to paties dydžio ritinėlių dėžutes.
    Mažiausios dėžutės matmenys: 205 × 205 mm, didžiausios dėžutės matmenys: 312 × 312 mm. (bazinis dėžių dydis: GARANT / VSM ritinėliai, 56 mm pločio).
    Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.
    Tinka 1 ekonomiškam ritiniui.

    Tinka:

    Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

    Tiekiama:

    Tinkamos bazinės plokštės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį