Easyfix įrankių laikiklis 90° 150 mm

Prekės Nr.: 955565 150

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,47 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    4,56 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
930 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Naud. aukštis 18 mm
Naudingasis gylis 150 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Vielos medžiaga Plienas
Pagrindo plokštės rūšis dvigubas
Kablio forma Atskiras kablys 90°
Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955565 150
EAN / GTIN 4062406196158
Gamintojo numeris 955565 150

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį