Įrankių laikiklis 90°, ⌀ 6 mm, Naudingasis gylis: 50mm

Prekės Nr.: 955565 50
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,32 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    4,43 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
640 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naud. aukštis 18 mm
Naudingasis gylis 50 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Vielos medžiaga Plienas
Pagrindo plokštės rūšis dvigubas
Kablio forma Atskiras kablys 90°
Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955565 50
EAN / GTIN 4062406196097
Gamintojo numeris 955565 50

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį