Darbo vietos modulis mLevel su tamsiai pilka Eluplan plokšte 1000 mm

Prekės Nr.: 920002 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamo aukščio darbo vieta: 750-1000
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 250
  • Aukščio reguliavimo elementas: mechaninis
  • Plokštelės storis: 40

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamo aukščio darbo vieta 750-1000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 250 kg
Aukščio reguliavimo elementas mechaninis
Plokštelės storis 40 mm
Aukščio išlyginimas 25 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelis mLevel
Serija Workstation sisteminė darbo vieta
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki 750 mm - 1 000 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 800 mm
Darbastalio ilgis 1 000 mm
Darbastalio gylis 700 mm
Darbastalio storis 40 mm
Aukščio reguliavimo principas visa konstrukcija
Tolygus aukščio reguliavimas ne
Stalviršio medžiaga Eluplan
Stalviršio danga Eluplan (plastikinė danga), (linoleumo danga)
Dangos storis 2 mm
Darbastalio paviršius Antistatinė danga, atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai
Stalviršio paviršiaus spalva tamsiai pilka
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija ne
Svoris 60 kg
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 920002 1000
EAN / GTIN 4062406119294
Gamintojo numeris 920002 1000

Aprašymas

Modelis:

Darbo vietos modulis mLevel, atitinkantis Jūsų poreikius. Klasikinis aukščio reguliavimas rankiniu būdu fiksavimo varžtais kas 25 mm atraminėse kojose, nustatomas visos darbo vietos aukštis. Tikslų aukštį nustatyti paprasta, nes stalo vidinė pusė suskirstyta padalomis.

Spalva:

Kojų dalys antracito spalvos RAL 7016, nekonfigūruojamos.
Kėliklis iš anoduoto aliuminio, nekonfigūruojamas.
Galinė ir šoninės sienelės šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtos milteliniu būdu, konfigūruojamos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį