Kanban rėmas, skirtas mLevel ir eLevel+, Gylis: 400mm

Prekės Nr.: 920201 400
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
400
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Aukščio išlyginimas: 25
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Aukščio išlyginimas 25 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis nuo darbastalio 920 mm
Gylis 400 mm
maksimalus galimas lentynų skaičius 6 × Nr. 920211
Leistinoji apkrova 250 kg
Svoris 20 kg
Produkto rūšis Kanban pagrindo modelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 920201 400
EAN / GTIN 4062406119645
Gamintojo numeris 920201 400

Aprašymas

Modelis:

Konstrukcija iš tvirto plieninio vamzdžio. Srieginės įvorės kas 100 mm lentynoms Nr. 920211 pakabinti.

Paskirtis:

Pastovus žaliavos padavimas darbo vietoje. Automatiniam pakrautų sandėliavimo dėžių perstūmimui.

Tinka:

Sisteminė darbo vieta, dydžiai 1000 ir 1500.
Darbo vietos modulis mLevel Nr. 920002, 920004, 920006 ir eLevel+ Nr. 920022, 920024, 920026.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį