Atramos 1362 mm

Prekės Nr.: 928010 1362
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas aukštis kas: 50
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Reguliuojamas aukštis kas 50 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 362 mm
Plotis 40 mm
Gylis 100 mm
maksimalus komplektavimas su perforuotąja sienele 2 × Nr. 928070 arba Nr. 928071
maksimali keliamoji galia 50 kg
Svoris 8 kg
Produkto rūšis Atramos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928010 1362
EAN / GTIN 4062406112257
Gamintojo numeris 928010 1362

Aprašymas

Modelis:

Iš tvirto lakštinio plieno. Montuojama be skardos, darbinis paviršius lygus. Įpjovos kas 50 mm priekinėje dalyje, taip pat ir srieginės įvorės priekinėje ir vidinėje dalyje kitiems moduliams, pvz., perforuotoms sienelėms, lentynoms ir t.t., kabinti. Korpusas šonuose su kiaurymėmis laidams. Tiekiama poromis.

Tinka:

Perforuota sienelė 2 × Nr. 928070 arba Nr. 928071.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Jei naudosite maitinimo lizdų juostą, papildomai užsisakykite modulį Nr. 928460 dyd. CUT/OUT.
Tinka laikiklių konsolėms kabinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį