{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 962 mm | |
Plotis | 40 mm | |
Gylis | 100 mm | |
maksimalus komplektavimas su perforuotąja sienele | 2 × Nr. 928070 arba Nr. 928071 | |
maksimali keliamoji galia | 50 kg | |
Svoris | 6 kg | |
Produkto rūšis | Atramos |
Produkto numeris | 928010 962 | |
EAN / GTIN | 4062406112240 | |
Gamintojo numeris | 928010 962 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |