Atramos, Aukštis: 200mm

Prekės Nr.: 928010 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas aukštis kas: 50
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Reguliuojamas aukštis kas 50 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 200 mm
Plotis 40 mm
Gylis 100 mm
maksimali keliamoji galia 50 kg
Svoris 1,2 kg
Produkto rūšis Atramos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928010 200
EAN / GTIN 4062406112226
Gamintojo numeris 928010 200

Aprašymas

Modelis:

Iš tvirto lakštinio plieno. Montuojama be skardos, darbinis paviršius lygus. Įpjovos kas 50 mm priekinėje dalyje, taip pat ir srieginės įvorės priekinėje ir vidinėje dalyje kitiems moduliams, pvz., perforuotoms sienelėms, lentynoms ir t.t., kabinti. Korpusas šonuose su kiaurymėmis laidams. Tiekiama poromis.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Tinka tik maitinimo lizdų, lentynai ir Multifix bėgeliui. Negalima įdiegti maitinimo lizdų modulio Nr. 928460.
Atraminių konsolių ir skersinių tvirtinti negalima.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį