Perforuota sienelė vienpusė, Tinka modeliui: 500

Prekės Nr.: 928070 500
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
168 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 481 mm
Plotis 420 mm
Gylis 25 mm
tinka modeliui 500
Leistinoji apkrova 100 kg
Perforuota sienelė vienpusė
Svoris 3 kg
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928070 500
Kopijuoti
EAN / GTIN 4062406112653
Kopijuoti
Gamintojo numeris 928070 500
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išlankstyta iš tvirto lakštinio plieno tvarkingam įrankių laikymui.
Perforuotos sienelės iš lakštinio plieno, □ 9×9 mm kiaurymės, išsidėsčiusios kas 37 mm, perforuotų sienelių priedams sukabinti.

Tinka:

Prisukti tarp atraminių rėmų Nr. 928010, montavimo vežimėlių Nr. 918590 ir skiriamųjų sienelių Nr. 955430 ir 955431.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Priedus lentynoms rasite 95-ajame skyriuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį
Kaip mes galime Jums padėti?
Įrankių įdėklų
konfigūraciją
Tik prisijungusiems verslo klientams
Darbo stalų
pritaikymas
Tik prisijungusiems verslo klientams