{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 750-1000 mm | |
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 250 kg | |
Aukščio reguliavimo elementas | mechaninis | |
Plokštelės storis | 40 mm | |
Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modelis | mLevel | |
Serija | Workstation sisteminė darbo vieta | |
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 750 mm - 1 000 mm | |
Plotis | 2 000 mm | |
Gylis | 800 mm | |
Darbastalio ilgis | 2 000 mm | |
Darbastalio gylis | 700 mm | |
Darbastalio storis | 40 mm | |
Aukščio reguliavimo principas | visa konstrukcija | |
Tolygus aukščio reguliavimas | ne | |
Stalviršio medžiaga | Eluplan | |
Stalviršio danga | Eluplan (plastikas), (linoleumo danga) | |
Dangos storis | 2 mm | |
Darbastalio paviršius | Antistatinė danga, atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai | |
Stalviršio paviršiaus spalva | tamsiai pilka | |
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija | ne | |
Svoris | 80 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalis |
Produkto numeris | 920002 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406119416 | |
Gamintojo numeris | 920002 2000 |