Kampinė darbo vieta su rėmu su bambukine plokšte 1000 mm

Prekės Nr.: 920106 1000
1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbastalio ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamo aukščio darbo vieta: 750-1000
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 250
  • Aukščio reguliavimo elementas: mechaninis
  • Plokštelės storis: 50

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamo aukščio darbo vieta 750-1000 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 250 kg
Aukščio reguliavimo elementas mechaninis
Plokštelės storis 50 mm
Aukščio išlyginimas 25 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Workstation sisteminė darbo vieta
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki 750 mm - 1 000 mm
Plotis 1 100 mm
Gylis 800 mm
Darbastalio ilgis 1 000 mm
Darbastalio gylis 1 000 mm
Darbastalio storis 50 mm
Baigiasi ties plokšte, kurios gylis 750 mm
Aukščio reguliavimo principas visa konstrukcija
Svoris 80 kg
Produkto rūšis Kampinė darbo vieta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 920106 1000
EAN / GTIN 4062406254971
Gamintojo numeris 920106 1000

Aprašymas

Modelis:

Kampinė darbo vieta darbo moduliui. Aukštis reguliuojamas kas 25 mm fiksavimo varžtais atraminėse kojose. Rėmas iš lakštinio plieno ir keturbriaunio vamzdžio, keliamoji galia 250 kg.

Tinka:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Kampinės darbo vietos aukščio reguliavimas elektra negalimas.

Spalva:

Apatinė dalis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016 (nekonfigūruojama), šoninė ir galinė sienelės šviesiai pilkos RAL 7035, dengtos milteliais.

Pastaba:

Derinant kampinę darbo vietą su eLevel arba eLevel +, darbo vietose privalomos tarpinės plokštelės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį