Juostų su ritinėliais pora, Tipas: 1

Prekės Nr.: 920212 1
Price per 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Aukštis 50 mm
Plotis 30 mm
Gylis 800 mm
Produkto rūšis Juostos su ritinėliais

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 920212 1
EAN / GTIN 4062406119683
Gamintojo numeris 920212 1
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ritinėlių bėgeliai iš aukštos kokybės plastiko, skirti automatiniam pakrautų dėžių perstūmimui, abiejose pusėse su galiniu apkaustu.

Tinka:

Lentyna Nr. 920211.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį