{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, tiesus | |
visas ilgis | 135 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Smaigalių ⌀ | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Žiaunų forma | tiesus | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719905 A1 | |
EAN / GTIN | 4045197493064 | |
Gamintojo numeris | 719905 A1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Fiksavimo žiedų replės A1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 359 vnt. yra sandėlyje
12,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
311 vnt. yra sandėlyje
12,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
348 vnt. yra sandėlyje
15,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | tiesus | Galai lenkti 45° kampu | tiesus |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga |
Paviršius | su juoda antikorozine danga | dengtos juoda antikorozine danga | juoda |
Smaigalių ⌀ | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, tiesus | Išorinis žiedas, lenktas | Išorinis žiedas, tiesus |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Keičiami galiukai | ne | ne | ne |