{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, tiesus | |
visas ilgis | 225 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Smaigalių ⌀ | 2,3 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Žiaunų forma | tiesus | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | su pilka antikorozine danga | |
su ribotuvu | ne | |
lankstas su integruota atidarymo spyruokle | taip | |
Rankena su fiksatoriumi | ne | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719890 A3 | |
EAN / GTIN | 4003773048749 | |
Gamintojo numeris | 49 11 A3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Tikslios fiksavimo žiedų replės A3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje
23,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje
16,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
17,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 811 vnt. yra sandėlyje
15,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | tiesus | Galai lenkti 45° kampu | tiesus | tiesus |
visas ilgis | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga | su plastikine danga |
Smaigalių ⌀ | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, tiesus | Išorinis žiedas, lenktas | Išorinis žiedas, tiesus | Išorinis žiedas, tiesus |
Medžiaga | Specialusis plienas | Chromo vanadžio plienas | Specialusis plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės |