Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: A21

Prekės Nr.: 719890 A21
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Išorinis žiedas, lenktas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Išorinis žiedas, lenktas
visas ilgis 165 mm
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ 19 mm - 60 mm
Smaigalių ⌀ 1,8 mm
Norma DIN 5254 B
Forma B
Žiaunų forma Galai lenkti 90° kampu
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Specialusis plienas
Paviršius su pilka antikorozine danga
su ribotuvu ne
lankstas su integruota atidarymo spyruokle taip
Rankena su fiksatoriumi ne
Keičiami galiukai ne
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 719890 A21
Kopijuoti
EAN / GTIN 4003773048831
Kopijuoti
Gamintojo numeris 49 21 A21
Kopijuoti
Gamintojas KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.
Replės dengtos pilka antikorozine danga. Rankenos padengtos plastiku. Lankstas su integruota spyruokle.
B forma − lenktos žiaunos 90°.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5254 A ir B − išoriniams fiksavimo žiedams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį