{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas | |
visas ilgis | 130 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Smaigalių ⌀ | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | su pilka antikorozine danga | |
su ribotuvu | ne | |
lankstas su integruota atidarymo spyruokle | taip | |
Rankena su fiksatoriumi | ne | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719890 A11 | |
EAN / GTIN | 4003773048824 | |
Gamintojo numeris | 49 21 A11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tikslios fiksavimo žiedų replės A11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
273 vnt. yra sandėlyje
20,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
16,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | Galai lenkti 90° kampu |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga |
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, lenktas | Išorinis žiedas, lenktas |
Medžiaga | Specialusis plienas | Specialusis plienas |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 10 ;25 | 10 ;25 |
Keičiami galiukai | ne | ne |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės |