{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Išorinis žiedas, tiesus | |
visas ilgis | 180 mm | |
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Smaigalių ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Žiaunų forma | tiesus | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | su pilka antikorozine danga | |
su ribotuvu | ne | |
lankstas su integruota atidarymo spyruokle | taip | |
Rankena su fiksatoriumi | ne | |
Keičiami galiukai | ne | |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
Produkto numeris | 719890 A2 | |
EAN / GTIN | 4003773048732 | |
Gamintojo numeris | 49 11 A2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tikslios fiksavimo žiedų replės A2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje
20,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
16,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų forma | tiesus | tiesus |
lankstas su integruota atidarymo spyruokle | taip | taip |
Rankena | su plastikine danga | su plastikine danga |
Rankena su fiksatoriumi | ne | ne |
Norma | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Paviršius | su pilka antikorozine danga | juoda |
Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės | Fiksavimo žiedų replės |