{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 8 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ iš pavaros pusės | 23 mm | |
Ilgis | 60 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Modelis | Su TiN danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
su rutuline galvute | ne | |
su fiksavimo žiedu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643233 8 | |
EAN / GTIN | 4000896046973 | |
Gamintojo numeris | 986-8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Su TiN danga 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
10,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
351 vnt. yra sandėlyje
11,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
559 vnt. yra sandėlyje
8,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 580 vnt. yra sandėlyje
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 23 | 23,5 | 22 | 22 |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ilgis | 60 | 140 | 100 | 120 |
Šešiabriaunis | 8 | 8 | 8 | 8 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |