{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 8 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 23,5 mm | |
Ilgis | 140 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
su rutuline galvute | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643439 8 | |
EAN / GTIN | 4062406265564 | |
Gamintojo numeris | 643439 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio su rutuline galvute, Šešiabriaunis: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
11,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
407 vnt. yra sandėlyje
8,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 23,5 mm | 22 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 140 mm | 100 mm |
su rutuline galvute | taip | taip |
Šešiabriaunis | 8 mm | 8 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |