6-briaunių 1/2 colio atsuktuvų galvučių rinkinys su TiN danga 9 vnt.

Prekės Nr.: 639406
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 5-17

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 9
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 5-17 mm
Ilgis 185 mm
Plotis 153 mm
Aukštis 52 mm
Perdavos profilis Galvutės Torx® varžtams; 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 639406
EAN / GTIN 4000896193530
Gamintojo numeris 986/9N

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės
pagal DIN 3124.
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir atsparumui nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams su sriegiu M6 − M24.

Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Geležtė iš specialaus plieno su TiN danga.

Tiekiama:

Atsuktuvų antgaliai: 9 vnt. Nr. 643233 dyd. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17
Laikoma: Smartcase, galima pastatyti