6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Su TiN danga 10 mm

Prekės Nr.: 643233 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 10 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN 7422
⌀ iš pavaros pusės 23 mm
Ilgis 60 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Modelis Su TiN danga
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
su rutuline galvute ne
su fiksavimo žiedu ne
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 643233 10
EAN / GTIN 4000896046874
Gamintojo numeris 986-10

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.
TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir apsauga nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.

Paskirtis:

Puikiai tinka ilgalaikėms apkrovoms, pvz., serijiniam priveržimui.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Geležtė iš specialaus plieno su TiN danga.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Su TiN danga 10 mm

6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Su TiN danga 10 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
10,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje
12,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
819 vnt. yra sandėlyje
7,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
294 vnt. yra sandėlyje
8,50 €
⌀ iš pavaros pusės 23 23,5 22 22
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas 6-briaunis atsuktuvas 6-briaunis atsuktuvas 6-briaunis atsuktuvas
Pavaros keturbriaunis 1/2 1/2 1/2 1/2
Ilgis 60 140 140 100
Šešiabriaunis 10 10 10 10
Medžiaga Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį